Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK RAA65 ANP6Z Führungswagen 9,3 kg hoch Standard 65er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK RAA65 ANP6Z Führungswagen 9,3 kg hoch Standard 65er Reihe
NSK RAA65 ANP6Z Führungswagen 9,3 kg hoch Standard 65er Reihe
NSK RAA65 ANP6Z Führungswagen 9,3 kg hoch Standard 65er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063801
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     RAA65 ANP6Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
nsk führungsschlitten
führungsschlitten
NSK RAA65 ANP6Z Führungswagen 9,3 kg hoch Standard 65er Reihe
Gewicht 9,3 kg
Baureihe 65er Reihe
Ausführung hohe Ausführung
Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen
Schmierung & Wartung nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Toleranzklasse NSK P6
Material Stahl, Kunststoff
Vorspannung leichte Vorspannung
Temperaturbereich -40 bis +80 °C
Bauform Blockwagen
Wälzkörperart Rollen
Kugel-/Rollenreihen vierreihig
Kugelkette ohne Kugelkette

Führungswagen RAA65 ANP6Z 9,3kg hoch Stand.65er Reihe NSK Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: hohe Ausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
RAA65 ANP6Z
Werksnummer:
10131568
Länge netto mm:
0,97
Breite netto mm:
0,31
Höhe netto mm:
0,12
Gewicht netto Kg:
9,300000
Gewicht brutto Kg:
9,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen vierreihig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 308,00*
€ 365,73*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 299,42*
€ 365,74*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 371,38*
€ 431,31*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 513,54*
€ 612,90*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 584,51*
€ 648,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,74*
€ 435,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,68*
€ 411,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,42*
€ 356,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.