Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN Nadelhuelse HK0912 Innen-Ø 9 mm 12 mm Außen-Ø 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN Nadelhuelse HK0912 Innen-Ø 9 mm 12 mm Außen-Ø 13 mm
ZEN Nadelhuelse HK0912 Innen-Ø 9 mm 12 mm Außen-Ø 13 mm
ZEN Nadelhuelse HK0912 Innen-Ø 9 mm 12 mm Außen-Ø 13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063809
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK0912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
ZEN HK0912 Nadelhuelse
Innen 9 mm
Außen 13 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,003 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhuelse HK0912 12mm AD 13mm ID 9mm ZEN Weitere technische Eigenschaften Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK0912
Werksnummer:
10126856
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,13
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1449
€ 4,90*
ab € 0,35*
€ 0,57*
2 Tage
1449
€ 7,90*
ab € 0,35*
€ 0,57*
Lager 1955
1449
€ 5,99*
ab € 0,36*
€ 0,64*
5 Tage
1449
€ 4,30*
ab € 0,38*
€ 0,65*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.