Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 99286 Speedi-Sleeve Innen-Ø 72,87 mm Breite19,84 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 99286 Speedi-Sleeve Innen-Ø 72,87 mm Breite19,84 mm
SKF 99286 Speedi-Sleeve Innen-Ø 72,87 mm Breite19,84 mm
SKF 99286 Speedi-Sleeve Innen-Ø 72,87 mm Breite19,84 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063849
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
skf wellen-reparaturhuelse
wellen reparaturhülse
Speedi-Sleeve 99286 ID 72,87mm Breite19,84mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
99286
Werksnummer:
10122399
Länge netto mm:
1,10
Breite netto mm:
1,10
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
0,081000
Gewicht brutto Kg:
0,081000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Speedi-Sleeve
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 7,90*
ab € 13,44*
€ 19,34*
6 Tage
15
€ 10,00*
ab € 13,49*
€ 22,34*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 18,35*
€ 27,32*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 19,09*
€ 29,09*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.