Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE PAP0808 P10 Buchse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm Breite 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP0808 P10 Buchse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm Breite 8 mm
PERMAGLIDE PAP0808 P10 Buchse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm Breite 8 mm
PERMAGLIDE PAP0808 P10 Buchse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm Breite 8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040063878
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAP0808 P10
EAN/GTIN:
     4028977656118
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchsen 8x20
trockengleitlager
Buchse PAP0808 P10 ID 8mm AD 10mm B.8mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP0808 P10
Werksnummer:
10122963
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2584
€ 4,90*
ab € 0,30*
€ 0,48*
4 Tage
2584
€ 7,99*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Lager 1955
2584
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,49*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.