| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040063960 Herst.-Nr.: NKI55/35 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN NKI55/35 Nadellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 72 mm Breite35 mm Innen 55 mm Außen 72 mm Breite 35 mm Gewicht 0,379 kg Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +100 °C Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Nadelreihen einreihiges Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Innenring mit Innenring
Nadellager NKI55/35 ID 55mm AD 72mm Breite35mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NKI55/35 | Werksnummer: | 10130297 | Länge netto mm: | 0,07 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,379000 | Gewicht brutto Kg: | 0,379000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,98* | € 26,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,98* | € 26,96* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 19,59* | € 28,46* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,39* | € 29,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 22,98* | € 31,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|