Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE PAP0812 P11 Buchse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm Breite 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP0812 P11 Buchse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm Breite 12 mm
PERMAGLIDE PAP0812 P11 Buchse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm Breite 12 mm
PERMAGLIDE PAP0812 P11 Buchse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm Breite 12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064040
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAP0812 P11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchsen 8x20
zylinderbuchse
zylinderbuchse bronze
PERMAGLIDE PAP0812 P11 Buchse Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 10 mm Breite 12 mm
Innen 8 mm
Außen 10 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,003 kg
EAN 4028977656071
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Material Bronze
Temperaturbereich -200 bis +280 °C

Buchse PAP0812 P11 ID 8mm AD 10mm B.12mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP0812 P11
Werksnummer:
10122972
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
262
€ 7,90*
ab € 0,82*
€ 1,30*
Lager 1955
262
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,37*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.