Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6212 -LLBC35K NTN Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6212 -LLBC35K NTN Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
NTN 6212 -LLBC35K NTN Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
NTN 6212 -LLBC35K NTN Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064203
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6212 -LLBC35K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN 6212 -LLBC35K NTN Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
Innen 60 mm
Außen 110 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,783 kg
EAN 4547359568301
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6212 -LLBC35K NTN ID 60mm AD 110mm Breite22mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6212 -LLBC35K
Werksnummer:
10136392
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000000
Gewicht brutto Kg:
0,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.