| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040064255 Herst.-Nr.: HK1522 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN HK1522 Nadelhülse Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 21 mm Breite22 mm Innen 15 mm Außen 21 mm Breite 22 mm Gewicht 0,019 kg Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +140 °C Nadelreihen einreihiges Lager Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Dichtung ohne Dichtung
Nadelhülse HK1522 ID 15mm AD 21mm Breite22mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HK1522 | Werksnummer: | 10126879 | Gewicht netto Kg: | 0,019000 | Gewicht brutto Kg: | 0,019000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 0,97* | € 1,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 0,98* | € 1,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,01* | € 1,64* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,08* | € 1,67* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,05* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|