| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040064314 Herst.-Nr.: SF684 -2Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SF684 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 9 mm Breite4 mm Innen 4 mm Außen 9 mm Breite 4 mm Gewicht 0,002 kg Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Kugelreihen einreihiges Lager Stromisolierung keine Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Material nichtrostender Stahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring Flansch am Außenring
Rillenkugellager SF684 -2Z ID 4mm AD 9mm Breite4mm ZEN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SF684 -2Z | Werksnummer: | 10128226 | Länge netto mm: | 0,11 | Breite netto mm: | 0,11 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,69* | € 2,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,70* | € 2,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,76* | € 2,76* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,82* | € 2,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|