Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Speedi-Sleeves 99190 Innen-Ø 47,63 mm 4,45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Speedi-Sleeves 99190 Innen-Ø 47,63 mm 4,45 mm
SKF Speedi-Sleeves 99190 Innen-Ø 47,63 mm 4,45 mm
SKF Speedi-Sleeves 99190 Innen-Ø 47,63 mm 4,45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064390
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
SKF 99190 Speedi-Sleeves
Innen 47625 mm
Außen 55956 mm
Breite 4445 mm
Gewicht 0,073 kg
EAN 85311041676
Material nichtrostender Stahl

SKF 99190 Speedi-Sleeves 4,45 mm Innen-Ø 47,63 mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
99190
Werksnummer:
10122453
Gewicht netto Kg:
0,073000
Gewicht brutto Kg:
0,073000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Speedi Sleeve
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 12,48*
€ 17,95*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 12,10*
€ 17,97*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 14,17*
€ 20,42*
4 Tage
3
€ 4,30*
ab € 15,99*
€ 24,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.