Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN IR45X50X40 Innenring Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 50 mm Breite40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN IR45X50X40 Innenring Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 50 mm Breite40 mm
ZEN IR45X50X40 Innenring Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 50 mm Breite40 mm
ZEN IR45X50X40 Innenring Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 50 mm Breite40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064440
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     IR45X50X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
ZEN IR45X50X40 Innenring Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 50 mm Breite40 mm
Innen 45 mm
Außen 50 mm
Breite 40 mm
Gewicht 0,124 kg
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR45X50X40 ID 45mm AD 50mm Breite40mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR45X50X40
Werksnummer:
10126977
Länge netto mm:
0,42
Breite netto mm:
0,50
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
0,124000
Gewicht brutto Kg:
0,124000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 6,33*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 4,48*
€ 6,58*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 4,73*
€ 7,18*
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 5,02*
€ 7,33*
3 Tage
3
€ 4,30*
ab € 4,91*
€ 7,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.