| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040064442 Herst.-Nr.: HK1622 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN HK1622 Nadelhülse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm Breite22 mm Innen 16 mm Außen 22 mm Breite 22 mm Gewicht 0,02 kg Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +140 °C Nadelreihen einreihiges Lager Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Dichtung ohne Dichtung
Nadelhülse HK1622 ID 16mm AD 22mm Breite22mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HK1622 | Werksnummer: | 10126889 | Länge netto mm: | 0,01 | Breite netto mm: | 0,03 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,37* | € 2,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,33* | € 2,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,42* | € 2,14* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,38* | € 2,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|