| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040064451 Herst.-Nr.: 695 -2Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN 695 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 5 mm Außen-Ø 13 mm Breite4 mm Innen 5 mm Außen 13 mm Breite 4 mm Gewicht 0,003 kg Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Außenring ohne Flansch/Nut Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 695 -2Z ID 5mm AD 13mm Breite4mm ZEN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 695 -2Z | Werksnummer: | 10126602 | Länge netto mm: | 0,13 | Breite netto mm: | 0,13 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,003000 | Gewicht brutto Kg: | 0,003000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 0,60* | € 0,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 0,64* | € 0,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 0,64* | € 0,99* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 0,68* | € 1,11* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 0,71* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|