| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040064521 Herst.-Nr.: SF697 -2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SF697 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 17 mm Breite5 mm Innen 7 mm Außen 17 mm Breite 5 mm Gewicht 0,006 kg Temperaturbereich -20 bis +120 °C Kugelreihen einreihiges Lager Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Material nichtrostender Stahl Außenring Flansch am Außenring Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Rillenkugellager SF697 -2RS ID 7mm AD 17mm Breite5mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SF697 -2RS | Werksnummer: | 10128244 | Länge netto mm: | 0,01 | Breite netto mm: | 0,01 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,006000 | Gewicht brutto Kg: | 0,006000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,72* | € 2,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,72* | € 2,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,77* | € 2,67* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,83* | € 2,87* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,91* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|