| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040064536 Herst.-Nr.: GE25 KRRB2C EAN/GTIN: 4012802793246 |
| |
|
| | |
| INA GE25 KRRB2C INA Spannlager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 52 mm Breite44,5 mm Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 44,5 mm Gewicht 0,252 kg EAN 4054369905977 Schmierung nachschmierbar Dichtung beidseitig schleifende Dichtung mit Schleuderscheibe Außenring ballig Befestigung Exzenterspannring Innenring beidseitig verbreiterter Innenring Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Spannlager GE25 KRRB2C INA ID 25mm AD 52mm Breite44,5mm INA Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GE25 KRRB2C | Werksnummer: | 10125732 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,252000 | Gewicht brutto Kg: | 0,252000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,01* | € 22,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 16,27* | € 23,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 15,93* | € 23,45* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,4595* | € 26,1095* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 28,01* | € 38,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,93* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|