| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040064549 Herst.-Nr.: S609 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN S609 Rillenkugellager Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 24 mm Breite7 mm Innen 9 mm Außen 24 mm Breite 7 mm Gewicht 0,016 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Material nichtrostender Stahl Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung keine, offenes Lager Stromisolierung keine Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager S609 ID 9mm AD 24mm Breite7mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | S609 | Werksnummer: | 10132333 | Länge netto mm: | 0,02 | Breite netto mm: | 0,02 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,016000 | Gewicht brutto Kg: | 0,016000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,66* | € 2,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,66* | € 2,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,76* | € 2,76* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,82* | € 2,91* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2,06* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|