Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE PAP120100 P10 Buchse Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 125 mm Breite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP120100 P10 Buchse Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 125 mm Breite 100 mm
PERMAGLIDE PAP120100 P10 Buchse Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 125 mm Breite 100 mm
PERMAGLIDE PAP120100 P10 Buchse Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 125 mm Breite 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064643
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAP120100 P10
EAN/GTIN:
     4028977659874
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
trockengleitlager
PERMAGLIDE PAP120100 P10 Buchse Innen-Ø 120 mm Außen-Ø 125 mm Breite 100 mm
Innen 120 mm
Außen 125 mm
Breite 100 mm
Gewicht 0,739 kg
EAN 4028977659874
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Material Stahl, bleihaltig
Temperaturbereich -200 bis +280 °C

Buchse PAP120100 P10 ID 120mm AD 125mm B.100mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP120100 P10
Werksnummer:
10123007
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,739000
Gewicht brutto Kg:
0,739000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 68,00*
€ 82,72*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 74,15*
€ 90,36*
3 Tage
3
€ 5,45*
ab € 76,34*
€ 92,33*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 92,76*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 75,59*
€ 94,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.