Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 99139 Speedi-Sleeve Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 41,61 mm Breite13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 99139 Speedi-Sleeve Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 41,61 mm Breite13 mm
SKF 99139 Speedi-Sleeve Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 41,61 mm Breite13 mm
SKF 99139 Speedi-Sleeve Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 41,61 mm Breite13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064724
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
skf wellen-reparaturhuelse
Speedi-Sleeve 99139 ID 35mm AD 41,61mm Breite13mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
99139
Werksnummer:
10122493
Länge netto mm:
1,15
Breite netto mm:
1,15
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
0,052000
Gewicht brutto Kg:
0,052000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Speedi-Sleeve
Weitere Suchbegriffe: wellen reparaturhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,12*
€ 18,39*
6 Tage
686
1
€ 10,00*
ab € 13,31*
€ 18,86*
3 Tage
686
1
€ 7,90*
ab € 13,31*
€ 18,90*
Lager 1955
677
1
€ 5,99*
ab € 14,21*
€ 20,68*
1
€ 8,95*
ab € 17,91*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.