Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE PAP1210 P14 Buchse Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 14 mm Breite 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP1210 P14 Buchse Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 14 mm Breite 10 mm
PERMAGLIDE PAP1210 P14 Buchse Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 14 mm Breite 10 mm
PERMAGLIDE PAP1210 P14 Buchse Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 14 mm Breite 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064752
Hersteller:
     PMG
Herst.-Nr.:
     PAP1210 P14
EAN/GTIN:
     4028977656361
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 12x14x6
trockengleitlager
PERMAGLIDE PAP1210 P14 Buchse Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 14 mm Breite 10 mm
Innen 12 mm
Außen 14 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,003 kg
EAN 4028977656361
Schmierung & Wartung wartungsfrei, für trockenlaufende Anwendungen
Material Stahl, bleifrei
Temperaturbereich -200 bis +280 °C

Buchse PAP1210 P14 ID 12mm AD 14mm B.10mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP1210 P14
Werksnummer:
10123014
Länge netto mm:
0,01
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
91
50
Frei Haus
ab € 0,84*
€ 1,24*
2 Tage
91
1
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 1,30*
1 Tag
91
1
€ 4,90*
ab € 0,85*
€ 1,33*
3 Tage
91
1
€ 6,95*
ab € 0,87*
€ 1,36*
Lager 1955
91
1
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.