Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6216 -LLUNR2AS Innen-Ø 80 mm 26 mm Außen-Ø 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6216 -LLUNR2AS Innen-Ø 80 mm 26 mm Außen-Ø 140 mm
NTN Rillenkugellager 6216 -LLUNR2AS Innen-Ø 80 mm 26 mm Außen-Ø 140 mm
NTN Rillenkugellager 6216 -LLUNR2AS Innen-Ø 80 mm 26 mm Außen-Ø 140 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064786
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6216 -LLUNR2AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6216 -LLUNR2AS Rillenkugellager
Innen 80 mm
Außen 140 mm
Breite 26 mm
Gewicht 149 kg
EAN 4547359371475
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring Ringnut mit Sprengring im Außenring
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6216 -LLUNR2AS Rillenkugellager 26 mm Außen-Ø 140 mm Innen-Ø 80 mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6216 -LLUNR2AS
Werksnummer:
10136434
Gewicht netto Kg:
1,490000
Gewicht brutto Kg:
1,490000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,06*
€ 102,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.