Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 627 -ZZC35K Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 627 -ZZC35K Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
NTN 627 -ZZC35K Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
NTN 627 -ZZC35K Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064813
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     627 -ZZC35K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 627 -ZZC35K Rillenkugellager Innen-Ø 7 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
Innen 7 mm
Außen 22 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,014 kg
EAN 4547359378054
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 627 -ZZC35K ID 7mm AD 22mm Breite7mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
627 -ZZC35K
Werksnummer:
10135836
Länge netto mm:
0,32
Breite netto mm:
0,32
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.