Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HK2516 Nadelhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 32 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HK2516 Nadelhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 32 mm Breite16 mm
ZEN HK2516 Nadelhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 32 mm Breite16 mm
ZEN HK2516 Nadelhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 32 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064839
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK2516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Nadelhülse HK2516 ID 25mm AD 32mm Breite16mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK2516
Werksnummer:
10126910
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,031000
Gewicht brutto Kg:
0,031000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,84*
3 Tage
19
€ 7,90*
ab € 1,21*
€ 1,87*
Lager 1955
unbekannt
€ 5,99*
ab € 1,27*
€ 1,95*
6 Tage
19
€ 10,00*
ab € 1,34*
€ 2,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.