Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 628 -LLU2AS Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 628 -LLU2AS Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite8 mm
NTN 628 -LLU2AS Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite8 mm
NTN 628 -LLU2AS Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064900
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     628 -LLU2AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 628 -LLU2AS Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 24 mm Breite8 mm
Innen 8 mm
Außen 24 mm
Breite 8 mm
Gewicht 0,025 kg
EAN 4547359011104
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 628 -LLU2AS ID 8mm AD 24mm Breite8mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
628 -LLU2AS
Werksnummer:
10135840
Länge netto mm:
0,23
Breite netto mm:
0,23
Höhe netto mm:
0,08
Gewicht netto Kg:
0,025000
Gewicht brutto Kg:
0,025000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.