Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN Nadelhuelse HK2520 Innen-Ø 25 mm 20 mm Außen-Ø 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN Nadelhuelse HK2520 Innen-Ø 25 mm 20 mm Außen-Ø 32 mm
ZEN Nadelhuelse HK2520 Innen-Ø 25 mm 20 mm Außen-Ø 32 mm
ZEN Nadelhuelse HK2520 Innen-Ø 25 mm 20 mm Außen-Ø 32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064904
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK2520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
ZEN HK2520 Nadelhuelse
Innen 25 mm
Außen 32 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,029 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhuelse HK2520 20mm AD 32mm ID 25mm ZEN Weitere technische Eigenschaften Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK2520
Werksnummer:
10126913
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,50
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
0,029000
Gewicht brutto Kg:
0,029000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
310
€ 7,90*
ab € 1,16*
€ 1,79*
1 Tag
310
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,81*
Lager 1955
310
€ 5,99*
ab € 1,19*
€ 1,91*
6 Tage
310
€ 10,00*
ab € 1,27*
€ 1,96*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.