Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Speedi-Sleeves 99091 Innen-Ø 23,11 mm 7,95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Speedi-Sleeves 99091 Innen-Ø 23,11 mm 7,95 mm
SKF Speedi-Sleeves 99091 Innen-Ø 23,11 mm 7,95 mm
SKF Speedi-Sleeves 99091 Innen-Ø 23,11 mm 7,95 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040064959
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     99091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellen-Reparaturhülse
Wellenreparaturhülse
Wellenschutzhülse
wellenschutzhülse skf
SKF 99091 Speedi-Sleeves
Innen 23114 mm
Außen 30937 mm
Breite 795 mm
Gewicht 0,043 kg
Material nichtrostender Stahl

SKF 99091 Speedi-Sleeves 7,95 mm Innen-Ø 23,11 mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
99091
Werksnummer:
10122516
Gewicht netto Kg:
0,043000
Gewicht brutto Kg:
0,043000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Speedi Sleeve
Weitere Suchbegriffe: wellenschutzhülse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 8,90*
ab € 6,97*
€ 9,97*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 10,30*
€ 14,81*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 10,28*
€ 15,25*
7 Tage
15
€ 10,00*
ab € 12,03*
€ 17,32*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 13,94*
€ 21,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.