Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN Muttern SKM10 Außen-Ø 70 mm Innen-Ø 50 mm 11 mm 0,15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN Muttern SKM10 Außen-Ø 70 mm Innen-Ø 50 mm 11 mm 0,15 kg
ZEN Muttern SKM10 Außen-Ø 70 mm Innen-Ø 50 mm 11 mm 0,15 kg
ZEN Muttern SKM10 Außen-Ø 70 mm Innen-Ø 50 mm 11 mm 0,15 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065031
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SKM10
EAN/GTIN:
     k.A.
ZEN SKM10 Muttern
Innen 50 mm
Außen 70 mm
Breite 11 mm
Gewicht 0,15 kg
Material nichtrostender Stahl
Artikelart Nutmutter

Muttern SKM10 11mm 0,15kg AD 70mm ID 50mm ZEN Weitere technische Eigenschaften Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SKM10
Werksnummer:
10128275
Länge netto mm:
0,70
Breite netto mm:
0,70
Höhe netto mm:
0,12
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
€ 7,90*
ab € 11,62*
€ 16,50*
6 Tage
119
€ 10,00*
ab € 11,63*
€ 16,51*
Lager 1955
119
€ 5,99*
ab € 11,94*
€ 17,58*
4 Tage
119
€ 4,30*
ab € 12,43*
€ 18,74*
1 Tag
119
€ 4,90*
ab € 13,57*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.