Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SKM11 Mutter Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 75 mm Breite11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SKM11 Mutter Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 75 mm Breite11 mm
ZEN SKM11 Mutter Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 75 mm Breite11 mm
ZEN SKM11 Mutter Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 75 mm Breite11 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065050
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SKM11
EAN/GTIN:
     k.A.
Mutter SKM11 ID 55mm AD 75mm Breite11mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SKM11
Werksnummer:
10128276
Länge netto mm:
0,08
Breite netto mm:
0,08
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 7,90*
ab € 12,88*
€ 18,37*
7 Tage
17
€ 10,00*
ab € 14,76*
€ 21,13*
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 15,32*
€ 22,47*
2 Tage
17
€ 4,90*
ab € 16,88*
€ 24,03*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.