Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HK3516 Nadelhülse Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HK3516 Nadelhülse Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite16 mm
ZEN HK3516 Nadelhülse Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite16 mm
ZEN HK3516 Nadelhülse Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065080
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK3516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
ZEN HK3516 Nadelhülse Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite16 mm
Innen 35 mm
Außen 42 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,036 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhülse HK3516 ID 35mm AD 42mm Breite16mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK3516
Werksnummer:
10126923
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,036000
Gewicht brutto Kg:
0,036000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
493
€ 4,90*
ab € 1,34*
€ 2,05*
1 Tag
493
€ 7,90*
ab € 1,35*
€ 2,07*
Lager 1955
493
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 2,20*
5 Tage
493
€ 10,00*
ab € 1,46*
€ 2,23*
4 Tage
493
€ 4,30*
ab € 1,43*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.