Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HK4520 ZEN Nadelhülse Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HK4520 ZEN Nadelhülse Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite20 mm
ZEN HK4520 ZEN Nadelhülse Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite20 mm
ZEN HK4520 ZEN Nadelhülse Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065120
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK4520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
ZEN HK4520 ZEN Nadelhülse Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite20 mm
Innen 45 mm
Außen 52 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,052 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhülse HK4520 ZEN ID 45mm AD 52mm Breite20mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK4520
Werksnummer:
10126926
Länge netto mm:
0,05
Breite netto mm:
0,05
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,052000
Gewicht brutto Kg:
0,052000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 1,84*
€ 2,78*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 3,05*
5 Tage
6
€ 10,00*
ab € 2,07*
€ 3,10*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 2,03*
€ 3,21*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.