Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6000 -ZZC35K Innen-Ø 10 mm 8 mm Außen-Ø 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6000 -ZZC35K Innen-Ø 10 mm 8 mm Außen-Ø 26 mm
NTN Rillenkugellager 6000 -ZZC35K Innen-Ø 10 mm 8 mm Außen-Ø 26 mm
NTN Rillenkugellager 6000 -ZZC35K Innen-Ø 10 mm 8 mm Außen-Ø 26 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065218
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6000 -ZZC35K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6000 -ZZC35K Rillenkugellager
Innen 10 mm
Außen 26 mm
Breite 8 mm
Gewicht 0,019 kg
EAN 4547359010190
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6000 -ZZC35K Rillenkugellager 8 mm Außen-Ø 26 mm Innen-Ø 10 mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000 -ZZC35K
Werksnummer:
10136059
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.