Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6226 -ZZC35K Innen-Ø 130 mm 40 mm Außen-Ø 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6226 -ZZC35K Innen-Ø 130 mm 40 mm Außen-Ø 230 mm
NTN Rillenkugellager 6226 -ZZC35K Innen-Ø 130 mm 40 mm Außen-Ø 230 mm
NTN Rillenkugellager 6226 -ZZC35K Innen-Ø 130 mm 40 mm Außen-Ø 230 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065318
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6226 -ZZC35K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6226 -ZZC35K Rillenkugellager
Innen 130 mm
Außen 230 mm
Breite 40 mm
Gewicht 582 kg
EAN 4547359787221
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6226 -ZZC35K Rillenkugellager 40 mm Außen-Ø 230 mm Innen-Ø 130 mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6226 -ZZC35K
Werksnummer:
10136477
Länge netto mm:
2,50
Breite netto mm:
2,45
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
5,820000
Gewicht brutto Kg:
5,820000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,32*
€ 399,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,93*
€ 367,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.