Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6002 NR Innen-Ø 15 mm 9 mm Außen-Ø 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6002 NR Innen-Ø 15 mm 9 mm Außen-Ø 32 mm
NTN Rillenkugellager 6002 NR Innen-Ø 15 mm 9 mm Außen-Ø 32 mm
NTN Rillenkugellager 6002 NR Innen-Ø 15 mm 9 mm Außen-Ø 32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065390
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6002 NR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6002 NR Rillenkugellager
Innen 15 mm
Außen 32 mm
Breite 9 mm
Gewicht 0,04 kg
EAN 4547359318562
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring Ringnut mit Sprengring im Außenring
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6002 NR Rillenkugellager 9 mm Außen-Ø 32 mm Innen-Ø 15 mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6002 NR
Werksnummer:
10136072
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.