Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN NATR40 PP Stützrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN NATR40 PP Stützrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite32 mm
ZEN NATR40 PP Stützrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite32 mm
ZEN NATR40 PP Stützrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065441
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     NATR40 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
ZEN NATR40 PP Stützrolle Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 80 mm Breite32 mm
Innen 40 mm
Außen 80 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,795 kg
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ballige Mantelfläche
Innenring mit Innenring
Dichtung beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich
Material Standard-Wälzlagerstahl
Axialführung mit Axialführung
Käfig Stahlblechkäfig

Stützrolle NATR40 PP ID 40mm AD 80mm Breite32mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: mit Innenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NATR40 PP
Werksnummer:
10130509
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,795000
Gewicht brutto Kg:
0,795000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stützrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.