| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040065448 Herst.-Nr.: SMF128 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SMF128 Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm Breite2,5 mm Innen 8 mm Außen 12 mm Breite 2,5 mm Gewicht 0,002 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Kugelreihen einreihiges Lager Material nichtrostender Stahl Bohrung zylindrische Bohrung Außenring Flansch am Außenring Dichtung keine, offenes Lager Stromisolierung keine Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig
Rillenkugellager SMF128 ID 8mm AD 12mm Breite2,5mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SMF128 | Werksnummer: | 10128307 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,49* | € 2,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,49* | € 2,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,53* | € 2,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,58* | € 2,46* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,64* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|