Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN Rillenkugellager S6207 -2RS 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN Rillenkugellager S6207 -2RS 17 mm
ZEN Rillenkugellager S6207 -2RS 17 mm
ZEN Rillenkugellager S6207 -2RS 17 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065505
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     S6207 -2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
zen rillenkugellager
din 625
ZEN S6207 -2RS Rillenkugellager
Innen 35 mm
Außen 72 mm
Breite 17 mm
Gewicht 0,284 kg
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Material nichtrostender Stahl
Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl
Stromisolierung keine
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ohne Flansch/Nut

ZEN S6207 -2RS Rillenkugellager 17 mm ZEN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S6207 -2RS
Werksnummer:
10128027
Länge netto mm:
0,72
Breite netto mm:
0,72
Höhe netto mm:
0,17
Gewicht netto Kg:
0,284000
Gewicht brutto Kg:
0,284000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
203
€ 4,90*
ab € 12,89*
€ 18,56*
1 Tag
203
€ 7,90*
ab € 13,08*
€ 18,70*
5 Tage
203
€ 10,00*
ab € 13,38*
€ 19,21*
Lager 1955
203
€ 5,99*
ab € 13,87*
€ 20,43*
3 Tage
207
€ 4,30*
ab € 14,37*
€ 21,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.