| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040065575 Herst.-Nr.: SMF93 -2Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SMF93 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 9 mm Breite4 mm Innen 3 mm Außen 9 mm Breite 4 mm Gewicht 0,001 kg Dichtung beidseitige Abdeckung Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Kugelreihen einreihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Material nichtrostender Stahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Außenring Flansch am Außenring
Rillenkugellager SMF93 -2Z ID 3mm AD 9mm Breite4mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SMF93 -2Z | Werksnummer: | 10128317 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,38* | € 2,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,39* | € 2,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,42* | € 2,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,48* | € 2,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|