Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMAGLIDE PAP1612 P20 Buchse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 18 mm Breite 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PERMAGLIDE PAP1612 P20 Buchse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 18 mm Breite 12 mm
PERMAGLIDE PAP1612 P20 Buchse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 18 mm Breite 12 mm
PERMAGLIDE PAP1612 P20 Buchse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 18 mm Breite 12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065624
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PAP1612 P20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse stahl
zylinderbuchse
zylinderbuchse 16x18x12
PERMAGLIDE PAP1612 P20 Buchse Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 18 mm Breite 12 mm
Innen 16 mm
Außen 18 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,005 kg
EAN 4028977656934
Temperaturbereich -40 bis 110 °C
Schmierung & Wartung wartungsarm, für geschmierte Anwendungen
Material Stahl, bleihaltig

Buchse PAP1612 P20 ID 16mm AD 18mm B.12mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PAP1612 P20
Werksnummer:
10123075
Länge netto mm:
0,01
Breite netto mm:
0,01
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.