Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Rillenkugellager 6308 -LLBNR2AS Innen-Ø 40 mm 23 mm Außen-Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Rillenkugellager 6308 -LLBNR2AS Innen-Ø 40 mm 23 mm Außen-Ø 90 mm
NTN Rillenkugellager 6308 -LLBNR2AS Innen-Ø 40 mm 23 mm Außen-Ø 90 mm
NTN Rillenkugellager 6308 -LLBNR2AS Innen-Ø 40 mm 23 mm Außen-Ø 90 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065670
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6308 -LLBNR2AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6308 -LLBNR2AS Rillenkugellager
Innen 40 mm
Außen 90 mm
Breite 23 mm
Gewicht 0,654 kg
EAN 4547359576580
Dichtung beidseitig berührungsfreie Dichtung (NBR)
Außenring Ringnut mit Sprengring im Außenring
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

NTN 6308 -LLBNR2AS Rillenkugellager 23 mm Außen-Ø 90 mm Innen-Ø 40 mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6308 -LLBNR2AS
Werksnummer:
10136562
Gewicht netto Kg:
0,654000
Gewicht brutto Kg:
0,654000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.