| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040065701 Herst.-Nr.: SMR126 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SMR126 Rillenkugellager Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 12 mm Breite3 mm Innen 6 mm Außen 12 mm Breite 3 mm Gewicht 0,002 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Kugelreihen einreihiges Lager Material nichtrostender Stahl Außenring ohne Flansch/Nut Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung keine, offenes Lager Stromisolierung keine Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig
Rillenkugellager SMR126 ID 6mm AD 12mm Breite3mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SMR126 | Werksnummer: | 10128330 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Gewicht brutto Kg: | 0,002000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 0,98* | € 1,52* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 0,99* | € 1,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,03* | € 1,67* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,05* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|