Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN S62303 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN S62303 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
ZEN S62303 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
ZEN S62303 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065842
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     S62303 -2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager S62303 -2RS ID 17mm AD 47mm Breite19mm ZEN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S62303 -2RS
Werksnummer:
10128056
Ursprungsland:
CE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 11,19*
€ 16,26*
5 Tage
30
€ 10,00*
ab € 12,31*
€ 17,82*
Lager 1955
unbekannt
€ 5,99*
ab € 12,99*
€ 19,27*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.