| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040065848 Herst.-Nr.: SMR83 -2Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SMR83 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 8 mm Breite3 mm Innen 3 mm Außen 8 mm Breite 3 mm Gewicht 0,001 kg Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Kugelreihen einreihiges Lager Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material nichtrostender Stahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rillenkugellager SMR83 -2Z ID 3mm AD 8mm Breite3mm ZEN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SMR83 -2Z | Werksnummer: | 10128344 | Länge netto mm: | 0,08 | Breite netto mm: | 0,08 | Höhe netto mm: | 0,03 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,12* | € 1,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,12* | € 1,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,17* | € 1,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,20* | € 1,91* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,25* | € 2,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|