Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SMR84 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 8 mm Breite3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SMR84 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 8 mm Breite3 mm
ZEN SMR84 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 8 mm Breite3 mm
ZEN SMR84 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 4 mm Außen-Ø 8 mm Breite3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065867
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SMR84 -2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager SMR84 -2Z ID 4mm AD 8mm Breite3mm ZEN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SMR84 -2Z
Werksnummer:
10128346
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
397
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,26*
1 Tag
387
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,35*
Lager 1955
387
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,47*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.