Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN S62310 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN S62310 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
ZEN S62310 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
ZEN S62310 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065879
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     S62310 -2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
ZEN S62310 -2RS Rillenkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite40 mm
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 40 mm
Gewicht 155 kg
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Material nichtrostender Stahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Kugelreihen einreihiges Lager
Außenring ohne Flansch/Nut

Rillenkugellager S62310 -2RS ID 50mm AD 110mm Breite40mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
S62310 -2RS
Werksnummer:
10128060
Länge netto mm:
0,13
Breite netto mm:
0,13
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 80,41*
€ 100,62*
1 Tag
8
€ 4,95*
ab € 81,74*
€ 102,40*
5 Tage
8
€ 10,00*
ab € 83,98*
€ 105,29*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 86,60*
€ 110,82*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 89,74*
€ 117,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,82*
€ 131,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.