Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HK6032 Nadelhülse Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 68 mm Breite32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HK6032 Nadelhülse Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 68 mm Breite32 mm
ZEN HK6032 Nadelhülse Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 68 mm Breite32 mm
ZEN HK6032 Nadelhülse Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 68 mm Breite32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065886
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK6032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
ZEN HK6032 Nadelhülse Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 68 mm Breite32 mm
Innen 60 mm
Außen 68 mm
Breite 32 mm
Gewicht 0,136 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhülse HK6032 ID 60mm AD 68mm Breite32mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK6032
Werksnummer:
10129432
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
0,136000
Gewicht brutto Kg:
0,136000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 7,90*
ab € 4,31*
€ 6,31*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 4,33*
€ 6,33*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,56*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 4,58*
€ 6,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.