Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN SMR93 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 9 mm Breite4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN SMR93 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 9 mm Breite4 mm
ZEN SMR93 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 9 mm Breite4 mm
ZEN SMR93 -2Z Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 9 mm Breite4 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065903
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     SMR93 -2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager SMR93 -2Z ID 3mm AD 9mm Breite4mm ZEN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SMR93 -2Z
Werksnummer:
10128351
Länge netto mm:
0,09
Breite netto mm:
0,09
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
€ 4,90*
ab € 1,09*
€ 1,68*
1 Tag
75
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,70*
5 Tage
75
€ 10,00*
ab € 1,12*
€ 1,73*
Lager 1955
75
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.