Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6311 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6311 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite29 mm
NTN 6311 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite29 mm
NTN 6311 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite29 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040065944
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6311 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6311 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite29 mm
Innen 55 mm
Außen 120 mm
Breite 29 mm
Gewicht 137 kg
EAN 4547359395662
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6311 C3 ID 55mm AD 120mm Breite29mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6311 C3
Werksnummer:
10136586
Gewicht netto Kg:
1,370000
Gewicht brutto Kg:
1,370000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.