Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6212 -LLUNR2AS Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6212 -LLUNR2AS Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
NTN 6212 -LLUNR2AS Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
NTN 6212 -LLUNR2AS Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040066189
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6212 -LLUNR2AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
NTN 6212 -LLUNR2AS Rillenkugellager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 110 mm Breite22 mm
Innen 60 mm
Außen 110 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,794 kg
EAN 4547359368482
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring Ringnut mit Sprengring im Außenring
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6212 -LLUNR2AS ID 60mm AD 110mm Breite22mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6212 -LLUNR2AS
Werksnummer:
10149093
Länge netto mm:
1,20
Breite netto mm:
1,20
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,794000
Gewicht brutto Kg:
0,794000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.