| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040066256 Herst.-Nr.: CS202 -2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN CS202 -2RS Spannlager Innen-Ø 15 mm Außen-Ø 35 mm Breite11 mm Innen 15 mm Außen 35 mm Breite 11 mm Gewicht 0,042 kg Befestigung keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Außenring ballig Innenring kein verbreiterter Innenring Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Spannlager CS202 -2RS ID 15mm AD 35mm Breite11mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig schleifende Dichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CS202 -2RS | Werksnummer: | 10147522 | Länge netto mm: | 0,03 | Breite netto mm: | 0,03 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,042000 | Gewicht brutto Kg: | 0,042000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,06* | € 4,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,25* | € 4,98* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,37* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|