Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6917 Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 120 mm Breite18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6917 Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 120 mm Breite18 mm
NTN 6917 Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 120 mm Breite18 mm
NTN 6917 Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 120 mm Breite18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040066268
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6917 Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 120 mm Breite18 mm
Innen 85 mm
Außen 120 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,565 kg
EAN 4547359007039
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -40 bis +120 °C
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6917 ID 85mm AD 120mm Breite18mm NTN Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6917
Werksnummer:
10136859
Länge netto mm:
1,35
Breite netto mm:
1,35
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,565000
Gewicht brutto Kg:
0,565000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.