| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040066426 Herst.-Nr.: 7910 A5TRSUMP3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 7910 A5TRSUMP3 Spindellager Innen 50 mm Außen 72 mm Breite 12 mm Gewicht 0,129 kg Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Käfig Hartgewebekäfig Temperaturbereich -30 bis +100 °C Druckwinkel 25 Grad Anordnung einzelnes Universallager Kugelreihen einreihiges Lager Schmierung konserviert Dichtung keine, offenes Lager Vorspannung mittlere Vorspannung Material Standard-Wälzlagerstahl Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
NSK 7910 A5TRSUMP3 Spindellager Spindellager sind einreihige Schrägkugellager, bestehend aus massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv- Fensterkäfigen. Sie sind nicht zerlegbar. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.Spindellager haben eingeengte Toleranzen. Sie eignen sich besonders für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung. Bestens bewährt haben sie sich zur Lagerung der Spindeln bei Werkzeugmaschinen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7910 A5TRSUMP3 | Werksnummer: | 10147812 | Gewicht netto Kg: | 0,129000 | Gewicht brutto Kg: | 0,129000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 97,21* | € 122,94* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 94,67* | € 122,95* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 119,13* | € 156,87* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 136,26* | € 169,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|